C2052R  10 pi

Morse (RRX)
C2052R 10 ft

322213 Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2052 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00154853
N° MFRC2052R 10 ft
Prix82.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
C2052R 10 ft

322213 Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2052 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00154853
N° MFRC2052R 10 ft
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
Prix82.70 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C-2052 CHAÎNE À ROULEAU RIV
  • Qualité et performance inégalées - Fabriqué à Ithaca, NY
  • Homologué API (American Petroleum Inst.) et ISO 9001
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
  • Prix par pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    0.7900 po
  • Hauteur de la plaque
    0.5840 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Résistance à la traction
    6100 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Taille de la chaîne
    2052
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Poids
    0.88 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455653
  • CUP_NON
    662288455653
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif