C2052  RIV

Tsubaki (UST)
C2052 RIV

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2052 / 1-1/4 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00154855
N° MFRC2052 RIV
Prix42.84 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2052 RIV

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2052 / 1-1/4 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00154855
N° MFRC2052 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.84 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2052 (RF2050-R-U) CHAÎNE À ROULEAUX RIV
  • Fournit un moyen de transport de haute qualité pour l’équipement de manutention des matériaux, la machinerie de construction routière, la machinerie textile, les instruments agricoles, la cuisson, l’emballage et l’équipement d’embouteillage.
  • Des pignons spéciaux pour les chaînes de convoyeur à rouleaux RS et à pas double sont disponibles.
  • Pour un espacement égal, les fixations seront installées sur le maillon de goupille, sauf indication contraire.
  • Des maillons de connexion de type pince à ressort seront fournis pour les modèles C2040 - C2060H et C2042 - C2062H.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2052 / 1-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    970 lb
  • Numéro de chaîne
    2052
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.93 lb
  • CUP_NON
    097039181770
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Pas
    1.250 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues