Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2052 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.8700 po
- Largeur totale de la chaîne0.3750 po
- Numéro de catalogue du fabricant089018
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288557142
- CUP_NON662288557142
- Poids0.09 lb
- Numéro de chaîne et pas2052 / 1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux