Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieDouble pas lourd
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.68 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0,094 po
- Diamètre de la broche0.23 po
- Largeur totale de la chaîne1.21 po
- Diamètre du rouleau0.47 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Poids0.97 lb
- CUP_NON662327017682
- Type de produitChaîne à rouleaux