Motion
C2060H LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
C2060H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00154952
N° MFRC2060H ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2060H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00154952
N° MFRC2060H ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2060H LIAISON DE ROULEAU
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1-1/4 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-827043
  • CUP_NON
    716647135196
  • Poids
    0.12 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif