C2060HSSCL

Tsubaki (UST)
C2060HSSCL

C2060SS LIEN DE CONN INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI00155001
N° MFRC2060HSSCL
Prix29.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060HSSCL

C2060SS LIEN DE CONN INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI00155001
N° MFRC2060HSSCL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060SS LIEN DE CONN INOXYDABLE

Spécifications

  • Nombre de torons entre
    1
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Série
    2060
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    C2060H /1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues