C2060HSS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
C2060HSS OFFSET LINK

Maillon décalé - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00155016
N° MFRC2060HSS OFFSET LINK
Prix77.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060HSS OFFSET LINK

Maillon décalé - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00155016
N° MFRC2060HSS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix77.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060SS LIEN OFFSET INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Série
    2060
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187901
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues