C2062H  RIV
Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2062 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00155019
N° MFRC2062H RIV
Prix71.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2062 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00155019
N° MFRC2062H RIV
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
Prix71.61 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-C2062H-1R-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas lourd
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    7/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XR-127043-010
  • Poids
    1.44 lb
  • CUP_NON
    716647273805
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif