C2062HR 10FT

Morse (RRX)
C2062HR 10FT

322214 Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2062 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00155022
N° MFRC2062HR 10FT
Prix117.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
C2062HR 10FT

322214 Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2062 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00155022
N° MFRC2062HR 10FT
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
Prix117.04 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV C2062
  • La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Grand convoyeur à rouleaux
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    1.1150 po
  • Hauteur de la plaque
    0.7000 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.1019 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Taille de la chaîne
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Poids
    1.46 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455660
  • CUP_NON
    662288455660
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif