C2062H O/L

Morse (RRX)
C2062H O/L

Maillon de décalage 089153 - Pas 2062 / 1-1/2 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00155052
N° MFRC2062H O/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
C2062H O/L

Maillon de décalage 089153 - Pas 2062 / 1-1/2 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00155052
N° MFRC2062H O/L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2062 LIEN OFFSET
  • La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Raccordement de décalage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    1.2070 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C2062H O/L
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288557166
  • CUP_NON
    662288557166
  • Poids
    0.17 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif