C2062H LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
C2062H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2062 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00155054
N° MFRC2062H OFFSET LINK
Prix27.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2062H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2062 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00155054
N° MFRC2062H OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2062H LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Série
    2062
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181831
  • Poids
    0.19 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues