C2062D
Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2062 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155058
N° MFRC2062D
Prix59.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2062 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155058
N° MFRC2062D
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
Votre prix59.35 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE CONVOYEUR RIV C2062D DELRIN

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    231 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.98 lb
  • CUP_NON
    097039227447
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues