CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE C2080H

Diamond Chain Company
C2080H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2080 / 2 po, fendue, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155114
N° MFRC2080H COT ROLLER CHAIN
Prix109.69 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2080H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2080 / 2 po, fendue, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155114
N° MFRC2080H COT ROLLER CHAIN
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
Prix109.69 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-C2080H-1C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas lourd
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-332044-010
  • Poids
    1.65 lb
  • CUP_NON
    716647274499
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif