C2080HP CHAÎNE

Tsubaki (UST)
C2080HP CHAIN

Chaîne à rouleaux - Double pas, série de goupilles creuses, pas de 2080 / 2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155161
N° MFRC2080HP CHAIN
Prix70.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080HP CHAIN

Chaîne à rouleaux - Double pas, série de goupilles creuses, pas de 2080 / 2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155161
N° MFRC2080HP CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.15 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2080HP CHAÎNE À GOUPILLES DE ROULEMENT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Goupille creuse
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.448 po
  • Hauteur de la plaque
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.341 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    1720 lb
  • Numéro de chaîne
    2080
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.60 lb
  • CUP_NON
    097039182913
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Pas
    2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues