C2080HSS LIEN CONN

Tsubaki (UST)
C2080HSS CONN LINK

Maillon de connexion - 2080 / 2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00155181
N° MFRC2080HSS CONN LINK
Prix46.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080HSS CONN LINK

Maillon de connexion - 2080 / 2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00155181
N° MFRC2080HSS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix46.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2080HSS LIEN DE CONN INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Série
    2080
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187932
  • Poids
    0.23 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues