Motion
C2080HSS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
C2080HSS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2080 / 2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00155191
N° MFRC2080HSS OFFSET LINK
Prix118.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080HSS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2080 / 2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00155191
N° MFRC2080HSS OFFSET LINK
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
Prix118.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2080SS LIEN OFFSET INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Longueur de la goupille
    0.38 po
  • Série
    2080
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187949
  • Poids
    0.23 lb
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Pas de chaîne
    2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif