C2080H  304SS OL

Renold
C2080H 304SS OL

Maillon de décalage - 2080 / 2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00155192
N° MFRC2080H 304SS OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
C2080H 304SS OL

Maillon de décalage - 2080 / 2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00155192
N° MFRC2080H 304SS OL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2080-SS LIEN OFFSET INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    22.6 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.05 mm
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Série
    Syno
  • CUP_NON
    6623900291152
  • Poids
    0.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues