C2082H R/L

Morse (RRX)
C2082H R/L

Maillon de rouleau à chaîne à rouleaux double 335667 - pas de 2082 / 2 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00155226
N° MFRC2082H R/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
C2082H R/L

Maillon de rouleau à chaîne à rouleaux double 335667 - pas de 2082 / 2 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00155226
N° MFRC2082H R/L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C2082 LIAISON DE ROULEAU
  • La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Diamètre du rouleau
    1.1250 po
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    2100
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C2082H R/L
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288473961
  • CUP_NON
    662288473961
  • Poids
    0.52 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif