C2082H OL

Renold
C2082H OL

Maillon de décalage - 2082 / 2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00155239
N° MFRC2082H OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
C2082H OL

Maillon de décalage - 2082 / 2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00155239
N° MFRC2082H OL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2082-H LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.250 po
  • Largeur intérieure
    0.620 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.16 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • CUP_NON
    6623900291503
  • Poids
    0.39 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues