Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieDouble pas lourd
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.187 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Largeur totale de la chaîne1.86 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- Résistance à la traction24000 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas2100 / 2-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-142090-010
- Poids2.42 lb
- CUP_NON716647276585
- Type de produitChaîne à rouleaux