Aperçu
- La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.3750 po
- Longueur de la goupille1.6840 po
- Largeur totale de la chaîne1.7196 po
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction24000 lb
- Numéro de chaîne et pas2100 / 2-1/2 po
- Taille de la chaîne2.5000 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Page de produit du fabricant
- Poids2.48 lb
- Numéro CUP du fabricant662288392644
- CUP_NON662288392644
- Type de produitChaîne à rouleaux