C2100H  RIV

Tsubaki (UST)
C2100H RIV

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2100 / 2-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00155289
N° MFRC2100H RIV
Prix90.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2100H RIV

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2100 / 2-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00155289
N° MFRC2100H RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix90.23 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE CONVOYEUR RIV C2100H
  • Fournit un moyen de transport de haute qualité pour l’équipement de manutention des matériaux, la machinerie de construction routière, la machinerie textile, les instruments agricoles, la cuisson, l’emballage et l’équipement d’embouteillage.
  • Des pignons spéciaux pour les chaînes de convoyeur à rouleaux RS et à pas double sont disponibles.
  • Pour un espacement égal, les fixations seront installées sur le maillon de goupille, sauf indication contraire.
  • Des maillons de connexion de type pince à ressort seront fournis pour les modèles C2040 - C2060H et C2042 - C2062H.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.810 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    3840 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    2.57 lb
  • CUP_NON
    097039181534
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues