C2100HC 10FT

Morse (RRX)
C2100HC 10FT

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2100 / 2-1/2 po, fendue, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155297
N° MFRC2100HC 10FT
Prix173.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
C2100HC 10FT

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2100 / 2-1/2 po, fendue, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155297
N° MFRC2100HC 10FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix173.76 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE C2100H
  • La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Convoyeur
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    1.8280 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.8574 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Taille de la chaîne
    2.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    2.56 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288392668
  • CUP_NON
    662288392668
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif