C2100H LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
C2100H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2100 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00155311
N° MFRC2100H ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2100H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2100 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00155311
N° MFRC2100H ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2100H LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.86 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-842090
  • CUP_NON
    716647164448
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif