Aperçu
- La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2100 / 2-1/2 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Largeur intérieure0.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.3750 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Taille de la chaîne2100
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricantC2100H R/L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288393139
- CUP_NON662288393139
- Poids0.52 lb
- Numéro de chaîne et pas2100 / 2-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux