Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2100 / 2-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.187 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Largeur totale de la chaîne1.86 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-742090-P
- CUP_NON716647436040
- Poids0.50 lb
- Numéro de chaîne et pas2100 / 2-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux