C2100H OL

Renold
C2100H OL

Maillon de décalage - 2100 / 2-1/2 en pas, riveté
N° D’ARTICLE MI00155326
N° MFRC2100H OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
C2100H OL

Maillon de décalage - 2100 / 2-1/2 en pas, riveté
N° D’ARTICLE MI00155326
N° MFRC2100H OL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2100-H LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur intérieure
    19.00 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    28.57 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.8 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    42.6 mm
  • Série
    H (lourd)
  • Normes respectées
    ANSI B29.3, DIN 8181
  • CUP_NON
    673766041497
  • Poids
    0.53 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues