Aperçu
- Fournit un moyen de transport de haute qualité pour l’équipement de manutention des matériaux, la machinerie de construction routière, la machinerie textile, les instruments agricoles, la cuisson, l’emballage et l’équipement d’embouteillage.
- Des pignons spéciaux pour les chaînes de convoyeur à rouleaux RS et à pas double sont disponibles.
- Pour un espacement égal, les fixations seront installées sur le maillon de goupille, sauf indication contraire.
- Des maillons de connexion de type pince à ressort seront fournis pour les modèles C2040 - C2060H et C2042 - C2062H.
- Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieDouble pas
- Taille et pas de la chaîne2102 / 2-1/2 po
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.126 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.375 po
- Hauteur de la plaque1.126 po
- Épaisseur de la plaque0.187 po
- Largeur totale de la chaîne1.810 po
- Plage de température de fonctionnement-20 à +480 °F
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Chaîne standardANSI
- Normes respectéesASME B29
- Capacité de charge utile3840 lb
- Numéro de chaîneC2102H
- Numéro de chaîne et pas2102 / 2-1/2 po
- Largeur du rouleau0.750 po
- Poids4.05 lb
- CUP_NON097039181916
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Nombre de torons1
- Pas2.500 po
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution d’arrêt personnalisé Food-BevMotion a proposé le système d’arrêt externe de la série Tsubaki BS-F, doté d’un joint labyrinthe durable conçu pour les environnements industriels difficiles tels que les élévateurs à godets, nécessitant un entretien minimal.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de chaîne économique de l’automobileMotion a recommandé la chaîne Tsubaki américaine comme alternative de haute qualité. Cette chaîne offrait une construction supérieure, une durée de vie plus longue et un prix inférieur à celui de l’option FEO.
Voir la documentation
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la documentation
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Optimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.