C2102HC  10 pi

Morse (RRX)
C2102HC 10 ft

Chaîne à rouleaux 322219 - Double pas, série lourde, pas de 2102 / 2-1/2 po, fendue, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155339
N° MFRC2102HC 10 ft
Prix325.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
C2102HC 10 ft

Chaîne à rouleaux 322219 - Double pas, série lourde, pas de 2102 / 2-1/2 po, fendue, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155339
N° MFRC2102HC 10 ft
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
Prix325.57 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2102 COT CHAÎNE À ROULEAU
  • Qualité et performance inégalées
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas lourd
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    1.8280 po
  • Hauteur de la plaque
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.1870 po
  • Diamètre du rouleau
    1.5620 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2102 / 2-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322219
  • Poids
    3.96 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455714
  • CUP_NON
    662288455714
  • Poids par pied
    3.96 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif