Motion
C2120HR10BX

Link-Belt (RRX)
C2120HR10BX

Chaîne à rouleaux - Double pas, série lourde, pas de 2120 / 3 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155368
N° MFRC2120HR10BX
Prix175.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
C2120HR10BX

Chaîne à rouleaux - Double pas, série lourde, pas de 2120 / 3 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155368
N° MFRC2120HR10BX
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
Prix175.67 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2120HR10BX C2120H RIV 10 BX A7A58

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas lourd
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.4380 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.2100 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Résistance à la traction
    36500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    3.37 lb
  • CUP_NON
    662327018832
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif