Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieDouble pas lourd
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Longueur de la goupille2.2590 po
- Hauteur de la plaque1.4000 po
- Épaisseur de la plaque0.2190 po
- Diamètre du rouleau0.8750 po
- Résistance à la traction34000 lb
- Numéro de chaîne et pas2120 / 3 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant322571
- Poids3.56 lb
- Numéro CUP du fabricant662288456599
- CUP_NON662288456599
- Poids par pied3.56 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux