CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE C2120H

Tsubaki (UST)
C2120H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, pas de 2120 / 3 po, fendue, 1 brin, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155380
N° MFRC2120H COT ROLLER CHAIN
Prix136.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2120H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, pas de 2120 / 3 po, fendue, 1 brin, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155380
N° MFRC2120H COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.85 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE C2120H

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2120 / 3 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.354 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.240 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    5380 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    3.60 lb
  • CUP_NON
    097039181619
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues