Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2120 / 3 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Largeur totale de la chaîne2.27 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-312092CL-00-P
- CUP_NON716647182077
- Poids0.87 lb
- Numéro de chaîne et pas2120 / 3 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux