C2120HCCLSFPK

Link-Belt (RRX)
C2120HCCLSFPK

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2120 / 3 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155387
N° MFRC2120HCCLSFPK
Prix113.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
C2120HCCLSFPK

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2120 / 3 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00155387
N° MFRC2120HCCLSFPK
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
Prix113.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2120HCCLSFPK C2120H COT CL SF PK A7L7

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas lourd
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.4400 po
  • Longueur de la goupille
    2.2100 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8800 po
  • Résistance à la traction
    36500 lb
  • Projection de broche étendue
    2.2100 po
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.82 lb
  • CUP_NON
    662327018757
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif