C2120HCL
C2120H CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI00155390
N° MFRC2120HCL
Prix51.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C2120H CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI00155390
N° MFRC2120HCL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2120H LIEN CONN

Spécifications

  • Nombre de torons entre
    1
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Série
    2120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Poids
    0.95 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    C2120H /3 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues