Motion
C2120H LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
C2120H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2120 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00155394
N° MFRC2120H ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2120H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2120 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00155394
N° MFRC2120H ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2120H LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2120 / 3 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.27 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-812092
  • CUP_NON
    716647190928
  • Poids
    0.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif