Aperçu
Description du fabricant
DMD-C2120H-1 LIEN DE DÉSACTIVATION
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2120 / 3 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.219 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Largeur totale de la chaîne2.27 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-712092
- CUP_NON716647204281
- Poids0.89 lb
- Numéro de chaîne et pas2120 / 3 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité