Aperçu
Description du fabricant
C2122 LIAISON DE ROULEAU
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2122 / 3 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du rouleau1.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.4000 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Longueur de la goupille2.0900 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricant335670
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288473992
- CUP_NON662288473992
- Poids1.90 lb
- Numéro de chaîne et pas2122 / 3 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité