Aperçu
- La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2122 / 3 po
- Type de lienRaccordement de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.4000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Taille de la chaîne2122
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricantC2122H O/L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288564607
- CUP_NON662288564607
- Poids1.39 lb
- Numéro de chaîne et pas2122 / 3 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux