C2160H LIEN CONN

Diamond Chain Company
C2160H CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 2160 / 4 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00155461
N° MFRC2160H CONN LINK
Price$134.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2160H CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 2160 / 4 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00155461
N° MFRC2160H CONN LINK
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
Votre prix134.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-C2160H-1 CT CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2160 / 4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.86 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-332098CL-18
  • CUP_NON
    716647219780
  • Poids
    1.95 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2160 / 4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif