D963SSK4-1/2

Rexnord (RRX)
D963SSK4-1/2

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00155516
N° MFRD963SSK4-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
D963SSK4-1/2

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00155516
N° MFRD963SSK4-1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D963SSK4-1/2 D963SSK4.5
  • D963 4.5 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Gray Plain Acetal Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    4.5000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    D
  • Matériau de la chaîne de base
    D
  • Couleur de vol
    Acétal naturel gris
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Guide de dégagement droit
    1.44 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.19 lb
  • Poids par pied
    1-1/2 lb
  • Matériau de la chaîne
    Acétal naturel gris

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues