Aperçu
- S815 3.25 Inch Wide TableTop® Chain Made From Carbon Steel And Assembled With Carbon Steel Pins
Spécifications
- Type de chaîneChaînes TableTop
- Style de composantCourse droite
- Largeur de la chaîne ou du vol3.2500 po
- Pas de chaîne1.5 po
- Matériel de volS
- Matériau de la chaîne de baseS
- Couleur de volAcier au carbone
- Épaisseur du vol0.12 po
- Rayon de rétroflexion minimum6-1/2 po
- Diamètre de la broche1/4 po
- Matériau de la brocheAcier au carbone
- Guide de dégagement droit1-3/4 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à +350 °F (sec)
- Poids0.10 kg
- Poids par pied1.84 lb
- CUP_NON793699313222
- Matériau de la chaîneAcier au carbone