762.93.60

Rexnord (RRX)
762.93.60

Chaîne supérieure de table - course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier, couleur gris-noir
N° D’ARTICLE MI00155580
N° MFR762.93.60
Prix69.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
762.93.60

Chaîne supérieure de table - course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier, couleur gris-noir
N° D’ARTICLE MI00155580
N° MFR762.93.60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.30 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
762.93.60 S815K6
  • S815 6 Inch Wide TableTop® Chain With A Hinge Width Of 42.2mm Made From Carbon Steel And Assembled With Carbon Steel Pins

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    6.0000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    S
  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Couleur de vol
    Acier au carbone
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier au carbone
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • Poids
    0.35 lb
  • Poids par pied
    2.94 lb
  • CUP_NON
    793699313260
  • Matériau de la chaîne
    Acier au carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues