762.33.60

Rexnord (RRX)
762.33.60

Chaîne supérieure de table - course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier inoxydable, couleur argent
N° D’ARTICLE MI00155593
N° MFR762.33.60
Prix103.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
762.33.60

Chaîne supérieure de table - course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier inoxydable, couleur argent
N° D’ARTICLE MI00155593
N° MFR762.33.60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.08 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
762.33.60 SS815K6
  • SS815 6 Inch Wide TableTop® Chain Made From Austenitic Stainless Steel And Assembled With Stainless Steel Pins

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    6.0000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable austénitique
  • Couleur de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +212 °F (humide), -100 à +800 °F (sec)
  • Poids
    0.38 lb
  • Poids par pied
    2.94 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699313208
  • CUP_NON
    793699313208
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable austénitique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues