35 B-1 FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
35 B-1 ATTACH CONN LINK

C-42382-18/08-1-P Attachment Connecting Link - 35 / 3/8 in Pitch, B-1 Attachment, Slip Fit, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00155617
N° MFR35 B-1 ATTACH CONN LINK
Prix6.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
35 B-1 ATTACH CONN LINK

C-42382-18/08-1-P Attachment Connecting Link - 35 / 3/8 in Pitch, B-1 Attachment, Slip Fit, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00155617
N° MFR35 B-1 ATTACH CONN LINK
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
Votre prix6.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35 B-1 FIXER LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.102 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    0.2 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    3/16 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.356 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647106318
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif