Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienRouleau
- Numéro de lien de la pièce jointeB-1
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Diamètre du trou0.141 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.312 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur intérieure5/16 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Largeur totale de la chaîne0.72 po
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647113019
- Poids0.02 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation