60 B-1 ATTACHER LE MAILLON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
60 B-1 ATTACH ROLLER LINK

A-82333-28-1 Maillon de rouleau de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation B-1, pas double, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155696
N° MFR60 B-1 ATTACH ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
60 B-1 ATTACH ROLLER LINK

A-82333-28-1 Maillon de rouleau de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation B-1, pas double, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155696
N° MFR60 B-1 ATTACH ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60 B-1 ATTACHER LE MAILLON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Rouleau
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du trou
    0.203 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.716 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647128860
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif