80 B-1 FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
80 B-1 ATTACH CONN LINK

Maillon de connexion d’accessoire C-33334-18/08-1-P - Pas de 80 / 1 po, accessoire B-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155704
N° MFR80 B-1 ATTACH CONN LINK
Price11.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80 B-1 ATTACH CONN LINK

Maillon de connexion d’accessoire C-33334-18/08-1-P - Pas de 80 / 1 po, accessoire B-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155704
N° MFR80 B-1 ATTACH CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price11.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80 B-1 FIXER LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du trou
    0.266 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647138036
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif