80 B-1 ATTACHER LE MAILLON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
80 B-1 ATTACH ROLLER LINK

A-83334-28-1 Maillon de rouleau de fixation - 80 / 1 po pas, fixation B-1, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155713
N° MFR80 B-1 ATTACH ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80 B-1 ATTACH ROLLER LINK

A-83334-28-1 Maillon de rouleau de fixation - 80 / 1 po pas, fixation B-1, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155713
N° MFR80 B-1 ATTACH ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A-83334-28-1 FIXER LE LIEN DU ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Rouleau
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du trou
    0.266 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647142804
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif