120 B-1 FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
120 B-1 ATTACH CONN LINK

Maillon de connexion d’accessoire C-31372-18/18-1 - Pas de 120 / 1-1/2 po, accessoire B-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155732
N° MFR120 B-1 ATTACH CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
120 B-1 ATTACH CONN LINK

Maillon de connexion d’accessoire C-31372-18/18-1 - Pas de 120 / 1-1/2 po, accessoire B-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155732
N° MFR120 B-1 ATTACH CONN LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120 B-1 FIXER LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.386 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.917 po
  • Diamètre du rouleau
    7/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.14 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647187348
  • Poids
    0.52 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif